Beli Multitester Digital Kyoritsu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  2. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp759.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Card-style Pocket Digital Multimeter for General Electrical Maintenance and Testing. It is a card-style digital multimeter for general electrical maintenance and testing, and includes gold-plated test leads for better contact. Insulated test pin sleeves also prevent short-circuits. CAT III 300 V, CAT II 600 V.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 419,9 mV hingga 500 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±0,7% rdg. ±4 dt.
    • AC Voltage Range (V): 4,199 V hingga 500 V, 4 rentang, akurasi dasar 50 - 500 Hz : ±2,3 % rdg. ±8 dt. (Rata-rata diperbaiki)
    • Dimensions (WxHxD)(mm): 55x109x9.5
    • Power Supply: Coin type lithium battery (CR2032) x1, Continuous use: 150 hours
    • Resistance Range (ohm): 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2,0 % rdg. ±4 dt.
    • Voltage (V): 419.9m to 500 (5 ranges) (DC); 4.199 to 500 (4 ranges) (AC)
  3. FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Mulai

    Rp18.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)
    Deskripsi:
    Fluke 87V menambah fungsi pengukuran, fitur pemecahan masalah, resolusi, dan akurasi untuk memecahkan lebih banyak masalah pada penggerak motor, dalam otomatisasi pabrik, distribusi daya, dan peralatan elektromekanis. 87V beroperasi sangat mirip dengan 87 klasik, tetapi dengan daya pemecahan masalah, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan benturan yang lebih besar. Multitester ini disatukan dalam 1 Kit dengan aksesoris-aksesoris untuk pengukuran yang aman dan lebih baik
    atribut:
    • DC Voltage: 1000V
    • AC Voltage: 1000V
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 20000 counts
    • Width x Depth x Height: 98x52x201mm
  4. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  5. FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    atribut:
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 6000 counts
    • Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
    • Width x Depth x Height: 90x43x185mm
  6. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp11.999.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlight
    atribut:
    • DC Voltage: 600V
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 40
    • Alternating Current (A): 400
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Direct Current: 10A
    • Maximum Display: 6000 counts
    • WxDxH (mm): 85x46x167
  7. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  8. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  9. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  11. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  12. KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  13. FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FLUKE Multimeter Digital Rugged (Multitester)
    Deskripsi:
    -Withstands excessive impulse exceeding 8000V. Its safety performance prevents human body from getting affected even when surge or spike causes ark blasting.-Has a complete shield protection design and it can operate under extreme conditions at temperatures from -15°C to +55°C(can operate for up to 20 minutes at -40°C)and relative humidity of 95%.-Power Supply:AA Dry Batteryx6 (accessory).-IP67 waterproof/dust proof design.-Measurement range can expand to 1000V.-Measures alternating/direct current of up to 10A
    atribut:
    • AC Current (A): 0.0000001 - 10
    • AC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Battery Life (hour): 800
    • Battery Type: Three AA batteries
    • Capacitance (μF): 0.001 - 9999
    • DC Current (A): 0.0000001 - 10
    • DC Voltage (V): 0.0001 - 1000
    • Drop Test (ft): 10 drop test
    • Dustproof/waterproof Rating: IP 67
    • External protection: Rubber holster
    • Frequency (Hz): 0.5 - 199990
    • Maximum Display: 6000
    • Mine Safety: MSHA Approved
    • Resistance (ohm): 0.1 - 50000000
    • Safety Rating: CAT IV 600 V/CAT III 1000 V
    • Size (HxWxL) (cm): 6.35x10.0x19.81 (with holster)
    • Temperature (°C): -200 to +1090
  14. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  15. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
  16. KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Mulai

    Rp4.899.900

    KRISBOW Kunci Torsi Digital
    Deskripsi:
    Digital Torque Wrench 10-200nm adalah kunci yang digunakan untuk membuka baut dengan nilai kekecangan torsi yang terlihat secara langsung pada layar. Nilai torsi yang ditampilkan pada saat pengencangan lebih presisi sehingga sesuai dengan spesifikasi pengencangan baut yang diharapkan. Alat ini sangat praktis digunakan karena bentuknya yang simple dan nilai torsi yang presisi. Kunci torsi Digital ini mempunyai kapasitas 10-200nm. Kunci torsi Digital sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Torque Wrench
    • Square Drive (inch): 1
Daftar Harga Multitester Digital Kyoritsu Terbaru November 2026
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.699.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp759.900
FLUKE Multimeter Digital Kit (Multitester)Rp18.999.900
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
KYORITSU Multimeter Analog (Multitester)Rp1.699.900
FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)Rp10.999.900
FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Rp11.999.900
KYORITSU Indikator FasaRp1.099.900
Hioki Multimeter Digital (Multitester)Rp2.699.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)